Beli palu las di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Welding Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:92351 Walnut Handle Welder Deslagging Hammer 0.5 lbs Product Description ●The pointed cone head is used to remove welding slag when welding workpieces ●The head is painted black and the handle is walnut
- MAXPOWER Welding Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Size (mm): 285
- Material: High Carbon Steel Forging
- LOCTITE Threadlocker 271 50ml EN/CH/JP (Lem Baut)atribut:
- Checmical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Red
- Fixture Time: 5-15 min.
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Viscosity: 400 - 600 mPa.s (cP) Brookfield
- TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro Hose remover pullerDeskripsi:It is a special tool to extract hose from pipe. In the connection part such as fuel hose and vacuum hose, insert the tip into the space between the pipe and hose (border) (silver on the hose side, black on the pipe side), it is possible to remove the hose from the pipe by just grasping the main body is. Pull out the hose from the pipeatribut:
- Width (mm): 27 (tip) / 70 (grip)
- Overall Length (mm): 200
- Operating Range (mm): 4-12.7 (pipe)
- monotaro Hose Clip Pliers (Tang Penjepit Klip Selang)Deskripsi:Since teeth are in a lattice shape, it does not slip off from the hose clip that got in and it is hard to come off. It can also be used in narrow places and deep situations. It is convenient to use from various directions. Desorption of spring type hose clip used for fixing radiator hose etc.atribut:
- Clamp Dimensions (mm): 32 x shortest part 20 (longest part 24)
- Overall Length (mm): 200
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- monotaro Universal Socket (Soket Universal)Deskripsi:You can easily tighten or loosen various bolts, nuts, hooks etcatribut:
- Overall Length (mm): 65
- Operating Range (mm): 6-21
- Material: Chrome vanadium steel
- Outer Diameter d (mm): 28
- Package Weight (g): 232
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- monotaro Rotating Drilling Punching PliersDeskripsi:You can easily drill holes in leather, fiber, etc. -By rotating the dial of the head in accordance with the number, you can select the size of the hole from 6 types. (2. / 2. / 3. / 3. / 4. / 4.mm) _ x 1000 D _. Dust collected in the dial can be easily cleaned by removing the dial part. For drilling leather, fiber etcatribut:
- Material: Steel, ABS, Brass
- Overall Length (mm): About 225
- Weight (g): About 336
- Drilling Dimensions (mm): 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
- monotaro Universal Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:You can easily fasten or loosen bolts, nuts, hooks etc.atribut:
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Operating Range (mm): 6-21
- Material (extension bar): Carbon steel
- Material (ratchet handle): Carbon steel
- Material (universal socket): Chrome vanadium steel
- Package Weight (g): 522
- Set Contents: Universal Sockets (65 mm) Ratchet wrench (190 mm) Extension bar (70 mm)
- Surface Processing: Ratchet handle: chrome-plated Extension bar: chrome-plated
- monotaro Impact Screwdriveratribut:
- Overall Length (mm): 175
- Plug Angle (mm): 12.7
- Blade Shape: +/-
- Grip Diameter (Ø mm): 36
- Package Weight (g): 786
- Set Contents: Bits: (-) 6, 8, 10 / (+) 2, 3, 4 (total length all 36mm)
- monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Work on a narrow and deep place where the tool did not enter is convenient. To automobile and machine maintenance. o work in a narrow and deep place that you can not reachatribut:
- Grip: Non slip clip (red)
- Hardness: HRC45
- Material: S55C
- monotaro Ratchet Screwdriver with BitDeskripsi:The stubby type ratchet driver can work even in a narrow place. The tip bit is also stored in the grip and it is easy to take out. t can be switched between forward rotation, fixed rotation and reverse rotation. It can be used as a regular driver by fixing it. For screw tightening and loosening workatribut:
- Set Contents: Plus: PH1, PH2, PH3 Minus: SL5, SL6, SL7
- Overall Length (mm): 100
- monotaro Offset HandleDeskripsi:Clamping force is exerted, the removal workatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Surface Treatment: CHROME PLATED
- Dimension L (mm): 210
- Dimensions d (mm): 17
- Insertion Angle (mm): 12.7
- Weight (g): 332
- BESSEY Clamp for Modular Welding TableDeskripsi:T-handle clamps for modular welding tables have a screw mechanism that is tightened onto the workpiece. The main bar allows the clamp to be quickly adjusted to the workpiece while the screw mechanism tightens the workpiece in place. The handle slides to either end, which enables the clamps to be used in tight spaces and allows the welder to apply high torque to the clamp when securing the workpiece to the table.atribut:
- Compatible With: Welding Table
- Features: Fixed Throat Depth; Sliding Arm; Tempered Profile
- Product Type: Welding Table Clamp
- Standards: ACME
- OH Welding Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Size: #3/4
- Weight (g): 350
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
Daftar Harga palu las Terbaru October 2026
| SATA Welding Hammer (Martil / Palu) | Rp229.900 |
| MAXPOWER Welding Hammer (Martil / Palu) | Rp60.900 |
| LOCTITE Threadlocker 271 50ml EN/CH/JP (Lem Baut) | Rp379.900 |
| TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu) | Rp77.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp44.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| monotaro Hose remover puller | Rp189.900 |
| monotaro Hose Clip Pliers (Tang Penjepit Klip Selang) | Rp429.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| monotaro Universal Socket (Soket Universal) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k1P112204721-1.jpg)
/qkP108494956-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20271%2050ml%20EN%2FCH%2FJP%20(Lem%20Baut)/61P103752217-1.jpg)
/bxP101000429-2.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

/P102246135-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/P101562599-1.jpg)

/P101562582-1.jpg)

/P101571416-1.jpg)
/rfP104270987-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/BESSEY%20Clamp%20for%20Modular%20Welding%20Table/g1P109490577-1.jpg)
/P102032725-1.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)